スズキ セピアZZ [50cc] 1993-99年式 CARBON LORRAINE製

CA1HC ■機種記号形式:AJ50ZZP/R/S/T/W

スズキ セピアZZ [50cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HC 原動機型式 A142 2st単気筒
フレームNo CA1HC - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HC 100001 ~ スポーツ仕様・7.2ps
レーシングチャンバー
Fディスクブレーキ
ホワイトレンズFウィンカー
ボディ一体型テールウィング
1994 ~ 1994 CA1HC 142259 ~ オレンジレンズFウィンカー、コンビニフック、イエローレンズヘッドライト装備
1994 ~ 1994 CA1HC 145990 ~ セピアZZ(AJ50ZZR)のラッキーストライクカラー仕様(限定3000台)。レッドチャンバーガード&ホイール装備
1994 ~ 1994 CA1HC 153906 ~ カラー設定
・パープルメタリック
1995 ~ 1995 CA1HC 166416 ~ カラー設定
・パープルメタリック
1995 ~ 1995 CA1HC 176588 ~
1998 ~ 1998 CA1HC 183715 ~
1999 ~ 1999 CA1HC 186095 ~ カラー設定
・パールスチルホワイト(0JW)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,790 税込¥4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3022-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ