スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式 BROAD製

SK44A スーパーモタード ■DR-Z400SMK5/6/7/SMZ(限定車)/8/9

スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK44A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK44A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/70 R 17 58H TL 後 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,225
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
532
レベル
(mm)
/
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SK44A ~ 2007/5月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2009 ~ 2009 SK44A ~ 2008/6月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ソリッドブラック
2005 ~ 2005 SK44A 100001 ~ 2004/12月
DR-Z400Sのスーパーモタード仕様
倒立Fフォーク、大径ディスクブレーキ。
カラー設定
・ソリッドブラック
・チャンピオンイエローNo.2
2006 ~ 2006 SK44A 101655 ~ 2006/3月
カラー追加
・キャンディグランブルー/ソリッドブラック
2007 ~ 2007 SK44A 102801 ~ 2006/5月 マイナーチェンジ
テーパーハンドル、角ミラー採用。
カラー設定
・キャンディグランブルー×ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2007 ~ 2007 SK44A 103526 ~ DR-Z400SMZ(限定車)
2007/1月
ラジエータシュラウド全体にフルラッピング工法を採用。
カラー設定
・グランブルーNo.2/ミスティックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥7,598 税込¥8,358
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7B-4 1個 GT7B-4 FT7B-4 6.5 150

戻る ページ 1 次へ