スズキ RG200ガンマ [200cc] 1992-92年式 BROAD製

NH11A フルカウル ■機種記号形式:RG200FN

スズキ RG200ガンマ [200cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NH11A 原動機型式 H103 2st単気筒 水冷
フレームNo NH11A - 100001 ~ 排気量 195
タイヤ
前 100/80 R 17 52H TL 後 130/70 R 17 62H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯200
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 NH11A ~
1992 ~ 1992 NH11A 100001 ~ フルカウル
倒立フロントフォーク、湾曲型スイングアーム採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.00(6)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7L-BS 1個 YTX7L-BS FTX7L-BS 7 113

戻る ページ 1 次へ