スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式 プロテック製

SK44A スーパーモタード ■DR-Z400SMK5/6/7/SMZ(限定車)/8/9

スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK44A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK44A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/70 R 17 58H TL 後 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,225
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
532
レベル
(mm)
/
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SK44A ~ 2007/5月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2009 ~ 2009 SK44A ~ 2008/6月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ソリッドブラック
2005 ~ 2005 SK44A 100001 ~ 2004/12月
DR-Z400Sのスーパーモタード仕様
倒立Fフォーク、大径ディスクブレーキ。
カラー設定
・ソリッドブラック
・チャンピオンイエローNo.2
2006 ~ 2006 SK44A 101655 ~ 2006/3月
カラー追加
・キャンディグランブルー/ソリッドブラック
2007 ~ 2007 SK44A 102801 ~ 2006/5月 マイナーチェンジ
テーパーハンドル、角ミラー採用。
カラー設定
・キャンディグランブルー×ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2007 ~ 2007 SK44A 103526 ~ DR-Z400SMZ(限定車)
2007/1月
ラジエータシュラウド全体にフルラッピング工法を採用。
カラー設定
・グランブルーNo.2/ミスティックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LB8-DRZ LEDヘッドライトバルブ プロテック

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:92日
プロテック LB8-DRZ LEDヘッドライトバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65019 1セット DRZ400S/SM(00-09) 専用 (PH-8タイプ) Hi/Lo切り替え DRZ-400S/SM PH8 12V/20W 6000k

戻る ページ 1 次へ