スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式

VP55B 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD

スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VP55B 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55B - 101213 ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 VP55B ~ 2020/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 VP55B ~ 2021/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 VP55B 101213 ~ 2018/1月
SV650 ABSをベースのカフェレーサースタイル。
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。
プリロード調整式Fフォーク、左右スリットヘッドライトカウル、セパレートハンドル、ビキニカウル、タックロールシート装備、SUZUKI文字入り燃料タンク。
ヘッドライト下にフォグランプ装着可能(オプション)。
カラー設定
・オールトグレーメタリックNo.3
2019 ~ 2019 VP55B 102248 ~ 2019/1月 マイナーチェンジ
ブレーキキャリパ異形対向4potに変更(従来2pot)。
マフラーカバーデザイン変更。
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(ブラウン×ブラックシート)

適合車種からパーツを絞込み検索

668件中 81件~120件

並び替え:

81. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

82. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

83. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99969 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 レッド 片側:約34g

84. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-352 1セット 43082-0008 SUZUKI/GSF250(95-97年式)F、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)F、SUZUKI/ST250(04-07年式)F、SUZUKI/ST250X(04-16年式)F、SUZUKI/TU250(98-01年式)F、SUZUKI/TU250(02年式)F、SUZUKI/TU250G(00-16年式)F、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)F、SUZUKI/TU250GBZ(10年式)F、SUZUKI/TU250X(10-16年式)F、SUZUKI/TU250XT(99-00年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/DR800(96年式)F、SUZUKI/DR800S(96年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/VN250(98-03年式)F、KAWASAKI/VN250(05-07年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(96-03年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)F、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/ER500(01-07年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KL650(95年式)F、KAWASAKI/KL650(96年式)F、KAWASAKI/KL650(97年式)F、KAWASAKI/KL650(98年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/VN800(96-05年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)F、KAWASAKI/VN900(06-17年式)F、KAWASAKI/VN900(07-17年式)F、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)F、KAWASAKI/VN1500(05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F SUZUKI/GSF250(95-97年式)F、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)F、SUZUKI/ST250(04-07年式)F、SUZUKI/ST250X(04-16年式)F、SUZUKI/TU250(98-01年式)F、SUZUKI/TU250(02年式)F、SUZUKI/TU250G(00-16年式)F、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)F、SUZUKI/TU250GBZ(10年式)F、SUZUKI/TU250X(10-16年式)F、SUZUKI/TU250XT(99-00年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/DR800(96年式)F、SUZUKI/DR800S(96年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/VN250(98-03年式)F、KAWASAKI/VN250(05-07年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(96-03年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)F、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/ER500(01-07年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KL650(95年式)F、KAWASAKI/KL650(96年式)F、KAWASAKI/KL650(97年式)F、KAWASAKI/KL650(98年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/VN800(96-05年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)F、KAWASAKI/VN900(06-17年式)F、KAWASAKI/VN900(07-17年式)F、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-02年式)F、KAWASAKI/VN1500(05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)F、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

85. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) カートリッジ式 65

86. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

87. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 810 1セット KM344 ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ RG125ガンマ 1991-1997年式:フロントに使用 カワサキ

88. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

89. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67811 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト シルバー ラウンド:シンプルでベーシック

90. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JS-102-46 1枚 46 520 ACROSS(1990-1998)BANDIT250(1989-1994)BANDIT250(1995-2000)BANDIT250Limited(1991-1994)BANDIT250V(1995-2000)BANDIT250VZ(1997-2000)GIXXER250(2020-25)GSR250(2012-2017)GSX250R(2017-2025)GSX250S刀(1991-1998)V-STROM250(2017-2025)V-STROM250SX(2023-2025)DESPERADO(1996-2000)GLADIUS400(2010-2016)GS400E(1991-1995)INAZUMA400(1997-2004)SV400(1998-2006)GLADIUS(2010-2015)SV650(2016-2025)

91. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12030 1個 スズキ スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等

92. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

93. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
859MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95~'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用

94. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-005KN 1セット(2枚) 43082-1178 ZR250 B1A/B1-B5 97~01(F)、B6-B8 02~04バリオスII(F) カワサキ

95. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72039 1個 ブラック 90

96. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72020 1個

97. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72019 1個

98. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72452 1個 ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド カワサキ

99. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

100. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91887 1個 ゴールド M20×P1.5 GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 適合表

101. ブレーキパッド Metallico

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
7518 1セット GSX-R400/R (88-89) 、ZEPHYR1100/RS[ゼファー] (92-06) 、」GSX-R600 (97-03) 、SV1000/S (03-07) 、BANDIT1250S ABS[バンディット] 、GPZ900R NINJA[ニンジャ] (90-98) 、GOOSE250[グース] (92-95) 、RG125γ[ガンマ] 、BANDIT1200S [バンディット:GV79A] ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

102. 電源取り出しハーネス KITACO

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
KITACO 電源取り出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
756-9000210 1個 スズキケイ タイプ2(GSX-R600'07他)

103. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-05-10 1セット BLUE BERRY

104. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-11-10 1セット TITAN

105. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-12-10 1セット CHAMPAGOLD

106. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-14-10 1セット DEEP ORANGE

107. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-18-10 1セット LIGHT GREEN

108. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-28-10 1セット LIME GREEN

109. アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031071-33-10 1セット メッキ

110. ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031279-01-10 1セット BLUE

111. ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031279-02-10 1セット RED

112. ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031279-03-10 1セット SILVER

113. ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031279-08-10 1セット DARK GREEN

114. ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径:Φ14-19mmに対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032279-02-10 1セット RED

115. ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径:Φ14-19mmに対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032279-06-10 1セット BLACK

116. ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径:Φ14-19mmに対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032279-11-10 1セット TITAN

117. ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内径:Φ14-19mmに対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032279-33-10 1セット メッキ

118. ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033279-01-10 1セット BLUE

119. ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033279-06-10 1セット BLACK

120. ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 ユニバーサル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033279-18-10 1セット LIGHTGREEN

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ