スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式 カスタムパーツ(エンジン)

VP55B 国内モデル 丸目1灯 ABS ■SV650XAL8/L9/M0/M1

スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VP55B 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55B - 101213 ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,140
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 VP55B 101213 ~ 2018/1月
SV650 ABSをベースのカフェレーサースタイル。
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。
プリロード調整式Fフォーク、左右スリットヘッドライトカウル、セパレートハンドル、ビキニカウル、タックロールシート装備、SUZUKI文字入り燃料タンク。
ヘッドライト下にフォグランプ装着可能(オプション)。
カラー設定
・オールトグレーメタリックNo.3
2019 ~ 2019 VP55B 102248 ~ 2019/1月 マイナーチェンジ
ブレーキキャリパ異形対向4potに変更(従来2pot)。
マフラーカバーデザイン変更。
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(ブラウン×ブラックシート)
2020 ~ 2020 VP55B 103441 ~ 2020/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 VP55B 104621 ~ 2021/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライトクラッチレリーズアームSV650/X DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,498 税込¥3,848
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ライトクラッチレリーズアームSV650/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。【用途】クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
62205 1個 【クラッチレリーズアーム】23271-44H20/23271-44H21 SV650/X(16-25)
Vストローム650/XT(17-25)

戻る ページ 1 次へ