スズキ 並行輸入 GSX250R [250cc] 2017-21年式

輸入車(中国生産)FI

スズキ 並行輸入 GSX250R [250cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H 後 140/70 - 17 66H
バッテリー 全長 2,085
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
本数
全幅 740
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2021 ~ 水冷並列2気筒SOHC2バルブ248cc。
新設計10本スポークホイール。IRC製タイヤ装備。
ブレーキペタルディスク採用。
LEDポジションランプ、テールランプ採用。クリアレンズウィンカー。

適合車種からパーツを絞込み検索

121件中 121件~121件

並び替え:

121. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-28 1個 ライムG

戻る ページ 1 2 3 4 次へ