スズキ イントルーダークラシック800 [800cc] 2001-06年式

VS54A 国内モデル キャブ ■機種記号形式:VL800K1/2/3/4

スズキ イントルーダークラシック800 [800cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VS54A 原動機型式 S509 V型2気筒 水冷
フレームNo VS54A - 100001 ~ 排気量 805
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 170/80 - 15 77H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 259
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1140/1140 ブレーキ前:ダイレクト(R)1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
412
レベル
(mm)
177
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 VS54A ~ FI
2001 ~ 2003 VS54A 100001 ~ 2001/3月
LOW、LONG&BASIC。
新開発狭角45°水冷Vツインエンジン搭載。
リジッド風フレーム、クッションレバー装備Rサス(車体中央)、浅めFフェンダー、クラシカルワイドなRフェンダー、右2本出しマフラー、幅広ハンドル、幅広薄型フューエルタンク(17L)、タンクオンメーター、クロームメッキ部品多用(エンジンカバー、エアクリーナーカバーなど)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

289件中 121件~160件

並び替え:

121. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(3本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1066 1セット(3本) 300mmロング ブラック GSX400インパルス('99~)_イナズマ400他 GSX400インパルス 05-07 GK7CA/GSX400インパルス/S 99- GK79A-119589から/イナズマ400/グラストラッカー/ビッグボーイ -03/4 ハザード付 NJ47A-136545迄/スカイウェイブ250/400/typeS (CJ44A/CK44A/CJ46A)/スカイウェイブ250/400/typeS 03-05 CJ43A/CK43A/イントルーダークラシック400/800 400(-06 CK6/K6迄 VK54A-103735迄)/800(-04 キャブレター車用)/エプシロン250 04-06 CJ43B

122. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6548M 1個 イントルーダークラシック400/800 400(-06 CK6/K6 VK54A-103735)/800(-04 キャブレター車用) 150mmロング アウター長さ1290/1290mm ステンレスメッシュ イントルーダークラシック_400(~K6)/800(~K4 キャブレター車)

123. ラウンドシーシーバー H350mm ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
ハリケーン ラウンドシーシーバー H350mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6446 1個 取付には同メーカーシーシーバーホルダー又はプレートが必要、スティードVLX('90-'97)はノーマルホルダーにボルトオン クロームメッキ DS250/400/クラシック.スティードVLX('90-)/VCL_シャドウ400/クラシック/カスタム/750/ファントム.マグナ250_イントルーダークラシック.ブルバード.バルカン400/800/900 ドラッグスター400/FI・ドラッグスタークラシック400/FI・ドラッグスター250・シャドウ400/750(-03)・スティードVLX(90-)/VLC・マグナ250/S・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800

124. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6549M 1個 150mmロング アウター長さ1560mm ステンレスメッシュ イントルーダークラシック400/800 イントルーダークラシック400/800 400(-06 CK6/K6 VK54A-103735)/800(-04 キャブレター車用)

125. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6549 1個 150mmロング アウター長さ1560mm ブラック イントルーダークラシック400/800 イントルーダークラシック400/800 400(-06 CK6/K6 VK54A-103735)/800(-04 キャブレター車用)

126. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0704000 1セット(2枚) バリオス250-2(97-01)_ZR250B_ZR250B-000001~ バリオス250-2(02-06)_ZR250B_ZR250B-021001~ エストレヤ250(07-08)_BJ250A_BJ250A-083001~ エストレヤ250(09-11)_BJ250A_BJ250A-089001~ エストレヤ250(12-13)_BJ250A_BJ250A-094001~ エストレヤ250(14-15)_BJ250A_BJ250A-099001- 250TR(02-06)_BJ250F_BJ250F-000001~ 250TR(07-08)_BJ250F_BJ250F-035001~ 250TR(09)_BJ250F_BJ250F-041001~ 250TR(11-)_BJ250F_BJ250F-045001~ 250TR(12-13)_BJ250F_BJ250F-048001~ NINJA400R(11-13)_EX400B_ER400B-A00075- NINJA400R(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A02142- NINJA400(14-15)_EX400E_EX400E-A08591- NINJA400(ABS)(14-15)_EX400F_EX400E-A08591- ER400N(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ER400N(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ゼファーX(カイ)400(96)_ZR400G_ZR400C-300001~ ZRX400(96-97)_ZR400E_ZR400E-020001~ ZRX400 2(96-97)_ZR400E_ZR400E-310001~ W400(06-07)_EJ400A_EJ400A-000001~ W650(99-01)_EJ650A_EJ650A-000001~ W650(02-04)_EJ650A_EJ650A-030001~ W650(05-07)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(99-01)_EJ650A_EJ650A-000001~ W650(02-04)_EJ650A_EJ650A-037001~ W650(05-07)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(03-04)_EJ650A_EJ650A-041001~ W650(05-06)_EJ650A_EJ650A-049001~ W650(03-04)_EJ650A_EJ650A-041001~ W650(05-06)_EJ650A_EJ650A-049001~ ER-6f(07)_EX650A_EX650A-018001~ ER-6f/NINJA650R(09-11) NINJA650(12-15) ER-6n(06-07)_ER650A_ER650A-000001~ ER-6n(09-11) ER-6n(12-14) VERSYS(07-08)_KLE650_LE650A-000001~ VERSYS(09)_KLE650_LE650A-033001~ VERSYS(10-13) ゼファー750RS(96-02)_ZR750D_ZR750C-300001~ Z750(04-05)_ZR750J_ZR750J-000001~ Z750S(05-07)_ZR750K_ZR750K-000001~ ZR-7(99-01)_ZR750F_ZR750F-000001~ ZR-7S(02)_ZR750H_ZR750F-065001~ ZR-7S(03-05)_ZR750H_ZR750F-100001~ W800(11-)_EJ800A_EJ800A-000001~ W800(11-15)_EJ800A_EJ800A-004233~ ゼファー1100RS(96-02)_ZRT10A_ZRT10A-300001~ GPZ1100(95-99)_ZXT10E_ZXT10E-000001~ GPZ1100-ABS(96)_ZXT10E_ZXT10E-020001~ バルカン1500 クラシック ツアラー(98-99)_VNT50G_VNT50G-000001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(00)_VNT50G_VNT50G-028001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(01-03)_VNT50G_VNT50G-033001~ バルカン1700 クラシック(09-10) バルカン1700 クラシックLT(09-10) バルカン1700 ノマド(09-10)、VANVAN200(02-)_NH41A_NH41A-100001~ VANVAN200Z(03-)_NH41A_NH41A-100001~ VANVAN200(08-16)_NH42A_NH42A-100001~ GSX250FX(02)_ZR250C_ZR250C-000001~ GSX250FX(03-)_ZR250C_ZR250C-003001~ デスペラード/X(96-)_VK52A_VK52A-100001~ ブルバード400(05-08)_VK55A_VK55A-100001~ ブルバード400リミテッド(05-08)_VK55A_VK55A-100001~ ブルバード400/リミテッド(09-14)_VK57A_VK57A-100001~ SV400/S(98-99)_VK53A_VK53A-100001~ SV400/S(00-)_VK53A_VK53A-101953~ グラディウス400 ABS(10-13)_VK58A_VK58A-100001~ イントル-ダ-400クラシック(01-06)_VK54A_VK54A-100001~ イントル-ダ-400クラシック(07-08)_VK54A_VK54A-103736~ イントル-ダ-400クラシック/キャストホイール(09-13)_VK56A_VK56A-100001~ イントル-ダ-400クラシック/キャストホイール(14)_VK56A_VK56A-101979~ グラディウス650(09) V-STROM650(04-12) V-STROM650 ABS(13-16)_VP56A_VP56A-100001~ V-STROM650XT ABS(15-16)_VP56A_VP56A-101593~ SV650(99)_VP52A_VP52A-100001~ GSR750(逆輸入車)(11-) GSR750(13-15)_GR7NA_GR7NA-100001~ イントル-ダ-800クラシック(01-04)_VS54A_VS54A-100001~ イントル-ダ-800クラシック(05-06)_VS55A_VS55A-100001~ デスペラード800(96-)_VS53B_VS53B-100001~ ブルバード800(05-06)_VS56A_VS56A-100001~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

127. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0704020 1セット(2枚) SV400 2003-2007年式:フロント右側に使用

128. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX12-N 1個 10.0(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

129. M8アクセント フック ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン M8アクセント フック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HN1202C 1個 サイドモールにボルトオン M8×L50/L70ボルト各2本付 クロームメッキ DS4.DSC4.スティード.JAZZ.マグナ50/250.バルカン_400/800/C.イントルーダーC.ブルバード(~K9) スティード400/600・マグナ250/S・マグナ50・JAZZ・ドラッグスター400/クラシック・イントルーダークラシック400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・スティードVLX(98-)/VCLは取付不可

130. フラット5型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン フラット5型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0155C-01 1個 ホンダ系及びヤマハ系のスイッチ穴加工済 クロームメッキ 21 720

131. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6548 1個 イントルーダークラシック400/800 400(-06 CK6/K6 VK54A-103735)/800(-04 キャブレター車用) 150mmロング アウター長さ1290/1290mm ブラック イントルーダークラシック_400(~K6)/800(~K4 キャブレター車)

132. フロントフットペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
4営業日後以内
ハリケーン フロントフットペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5123A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト イントルーダークラシック400/800 (~K4)_ブルバード400/800 イントルーダークラシック400/800・ブルバード400/800

133. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5681C-01 1個 4.5/5.5ベーツタイプ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 クロームメッキ ドラッグスター.シャドウスラッシャー 他 スティード400/600・シャドウスラッシャー400/750・シャドウスペシャル(99年)・マグナ250/S・ドラッグスター250/400/1100/クラシック・イントルーダークラシック400/800・バルカン400/800・エリミネーター250V

134. ポストスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 529 税込582
4営業日後以内
ハリケーン ポストスペーサー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0581 1セット(2個) イントルーダークラシック400/800 同メーカーハンドルポスト及びライザーハンドル用 イントルーダークラシック400/800

135. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5435C-01 1セット クリアレンズ フレーム/スイングアーム取付用、ステンレスバンド付 12V23W球組込み 4ヶ入 イントルーダークラシック400/800_ブルバード400(~K9)/800 イントルーダークラシック400/800・ブルバード400/800

136. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5435-01 1セット オレンジレンズ フレーム/スイングアーム取付用、ステンレスバンド付 12V23W球組込み 4ヶ入 イントルーダークラシック400/800_ブルバード400(~K9)/800 イントルーダークラシック400/800・ブルバード400/800

137. ワイドローオールド1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ワイドローオールド1型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0175C-01 1個 ホンダ系及びヤマハ系のスイッチ穴加工済 クロームメッキ 21 890

138. ワイドローオールド1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ハリケーン ワイドローオールド1型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0175B-01 1個 ホンダ系及びヤマハ系のスイッチ穴加工済 ブラック 21 890

139. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12012 1個 スズキ車用 S-12

140. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

141. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

142. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0103 1本 140/90-15、150/80-15、160/80-15、170/80-15 46 185

143. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
SU-8001 1個 VL800INTRUDER 01-04/07-08/BOULEVARD800 05-08 純正品番 スズキ:1378041F00、1378041F20

144. EXEDRA G702 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G702 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCS07231 1本 170/80-15 77H TL G702 170 15

145. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 889 税込978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98734 1個 SUZUKI系 カートリッジ式

146. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4571 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

147. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-435 1セット 43082-0010 SUZUKI/RV125(02-17年式)F、SUZUKI/RV200(02-16年式)F、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F SUZUKI/RV125(02-17年式)F、SUZUKI/RV200(02-16年式)F、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

148. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB444A00 1本 スズキ ブラックアウター イントルーダークラシック400 -06Y/イントルーダークラシック800 -04Y A1100/B1110

149. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

150. 4.5インチベーツタイプヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 4.5インチベーツタイプヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ 寸法(mm) タイプ 主な適合車種
45307 1個 12V35/35W 本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず) マルチリフレクタータイプ エイプ 2007-2016年式:07年までに適合

151. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-435CT 1セット バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

152. 2インチライザーポスト ストレート ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン 2インチライザーポスト ストレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HB0532 1セット シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ

153. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97944 1個 4L

154. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97951 1個 4LBOX

155. 4インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
ハリケーン 4インチライザーポスト.ストレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HB0534 1セット シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ

156. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72437 1個 11-16 W800(EJ800A)、97-07 BALIUSⅡ(ZR250)フロント シンタードパッド カワサキ 40

157. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

158. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

159. クラッチワイヤー JB444 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB444 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB444C10 1本

160. クラッチワイヤー JB444 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB444 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB444C20 1本

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ