スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

GK7EA ■(STD)GSR400K9/L ・(ABS)GSR400AK9/AL

スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GK7EA 原動機型式 K719 直列4気筒 水冷
フレームNo GK7EA - 100026 ~ 排気量 398
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:810/810 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 850・右→左 約450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GK7EA ~ ABS
2013/3月
カラー追加
・マーブルデイトナイエロー×マットシャドウブラックメタリック
・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック
・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック
2014 ~ 2017 GK7EA ~ ABS
カラー追加
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(新色)
・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(継続)
・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック(継続)
2009 ~ 2009 GK7EA 100026 ~ ABS(全長2090×幅795×高1075×215kg)
2009/3月
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2009 GK7EA 100036 ~ STD(全長2090×幅795×高1075×210kg)
2009/3月
一部改良
エンジンカムプロフィール、FI、ECM(エンジンコントロールモジュール)など変更。
スズキ二輪車の国内モデル初となるイリジウムスパークプラグ採用。ショートバイザー装備。
平成19年国内排出ガス基準対応。
カラー設定
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2010 ~ 2012 GK7EA 100798 ~ ABS
2010/3月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用)
・パールネブラーブラック(継続)
2010 ~ 2010 GK7EA 100808 ~ STD
2010/3月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用)
・パールネブラーブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ