スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-91年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

GJ73A SP ■機種記号形式:GSX-R250RFK

スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ73A 原動機型式 J704 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ73A - 101266 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯105+♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 GJ73A 101266 ~ レーサー仕様
シングルシート
黒ゼッケン付き

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-912 1個 スズキ GSF250(GJ74A,77A),GSX-R250R(GJ73A) 16510-06C00 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ