スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2007-08年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

CK44A (06/6月-)ロングスクリーン ■(STD)AN400K7/K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AAN400ZK7/K8

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100264 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可)/リミテッドFT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 CK44A 100264 ~ STD(全長2270×幅760×高1375×200kg)
2006/6月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、ロングスクリーン、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
新形状大型スクリーン採用、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
2007 ~ 2007 CK44A 101165 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×204kg)
2006/10月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
ダイヤル式温度調整機構付グリップヒーター、ナックルバイザー、大型シーシーバー装備。
カラー設定
・ファントムグレイメタリック
2008 ~ 2008 CK44A 101846 ~ 2007/7月 マイナーチェンジ
カラー継続
・オールドグレーメタリック
2008 ~ 2008 CK44A 102228 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥569 税込¥626
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

戻る ページ 1 次へ