スズキ イントルーダーLC1500 [1500cc] 1997-99年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

VY51A ■機種記号形式:VL1500W/X

スズキ イントルーダーLC1500 [1500cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VY51A 原動機型式 Y501 V型2気筒 水冷
フレームNo VY51A - 100001 ~ 排気量 1,462
タイヤ
前 150/80 - 16 71H TL 後 180/70 - 15 76H TL
バッテリー FTH16-BS-1(縦置) 全長 2,525
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9/DPR7EA-9 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 314
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 VY51A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥779 税込¥857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(42)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ