スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

CJ46A ■(STD)AN250K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK8/ZK9/ZL1/ZL2

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101070 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2008/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2012 ~ 2012 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2012/1月 マイナーチェンジ
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・オールトグレーメタリック
2013 ~ 2013 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2013/3月
カラー変更
・グラススパークブラック
2007 ~ 2008 CJ46A 100020 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×218kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
触媒大型化。
カラー変更
・パールネブラーブラック
2008 ~ 2008 CJ46A 101070 ~ STD(全長2270×幅760×高1385×196kg)
2007/12月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー設定
・オールトグレーメタリック
2011 ~ 2011 CJ46A 111869 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2011/1月
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2014 ~ 2017 CJ46A 114240 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2014/4月 マイナーチェンジ
グレーステッチシート、Sエンブレム変更。
カラー継続
・グラススパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0030 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0031 1セット

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0032 1セット

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0033 1セット

戻る ページ 1 次へ