スズキ バーグマン125 [125cc] 2002-06年式 オイル関連 KITACO製

欧州仕様 ■STD・STD ABS

スズキ バーグマン125 [125cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 110/90 - 12 64L 後 130/70 - 12 62L
バッテリー / 全長 2,085
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,325
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 ~ スカイウェイブの欧州向け仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥689 税込¥758
3営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12060 1個 スズキ スズキ:16510-05240 GS50(NA41A)・アドレスV125/-G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S(CF4MA)・GSX-S125(DL32B)・GSX-R125(DL33B)・ジクサー(NG4BG)・ジェンマ(CJ47A)・スカイウェイブ250(CJ44A/CJ45A/CJ46A)・スカイウェイブ400/S(CK45A)

戻る ページ 1 次へ