スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 オイル関連 KITACO製
EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6
スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | EM1AA 100001 ~ | 2023/3月 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。 縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。 5インチTFT液晶メーター。 カラー設定 ・パールコズミックブルー ・パールテックホワイト ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EM1AA 101415 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・グラスマットメカニカルグレー ・パールコズミックブルー ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2025 ~ 2025 | EM1AA 103120 ~ | 2025/3月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック ・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA 104798 ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ LED式ウインカー採用。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL) ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR) ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,198
税込¥1,318
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-12030 | 1個 | スズキ | スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 | GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等 |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
販売価格(税別)
¥199
税込¥219
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-32010 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ