スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式 オイル関連 POSH Faith製

海外モデル ■機種記号形式:GSX1300BKK8/K9

スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,245
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 2つの走行モードを選べるS-DMSを備えた先進のデュアルスロットルバルブ(SDTV)デジタルフューエルインジェクション搭載。
2009 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-01 1個 ブルー

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-02 1個 レッド

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-06 1個 ブラック

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-28 1個 ライムG

戻る ページ 1 次へ