スズキ イントルーダーLC1500 [1500cc] 1997-99年式 オイル関連 スズキ製

VY51A ■機種記号形式:VL1500W/X

スズキ イントルーダーLC1500 [1500cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VY51A 原動機型式 Y501 V型2気筒 水冷
フレームNo VY51A - 100001 ~ 排気量 1,462
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 180/70 - 15 76H TL
バッテリー FTH16-BS-1 全長 2,525
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9/DPR7EA-9 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 314
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 VY51A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ