スズキ GSR600 [600cc] 2008-10年式 オイル関連 スズキ製

海外モデル ABS ■機種記号形式:GSR600A

スズキ GSR600 [600cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
前 16 後 48 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 水冷4stDOHC4気筒。
2009 ~ 2009 ~ カラー追加
2010 ~ 2010 ~ カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ