スズキ スカイウェイブ [250cc] 2001-02年式 オイル関連 スズキ製

CJ42A ■(STD)AN250K1/K2/ZK1(80th) ・(リミテッド)ZK2 ・(TypeS)SK2

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ42A 原動機型式 J429 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ42A - 100022 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTX9-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 186
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 CJ42A 100013 ~ スズキ創立80周年記念 スカイウェイブ80周年記念モデル(限定発売)
2000/7月
グリップヒーター、ナックルガード、80周年記念エンブレム装着。専用ツートンカラー。
・パールグラスホワイト×チタニウムゴールドメタリック
2001 ~ 2001 CJ42A 100022 ~ 2000/7月 ビッグマイナーチェンジ
シート下トランク拡大(ヘルメット2個収納可)、シート形状変更、タンデムスクリーン内部エアインテーク採用、パーキングブレーキ改良、車体後部デザイン一新(高級4輪車風リアコンビネーションランプ)、5段階調整式バックレスト採用、など。
TPS付きCVK30キャブ継承。
カラー設定
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールストームブルーグレー
2002 ~ 2002 CJ42A 104704 ~ 2001/10月
カラー追加
・ギャラクシーシルバーメタリック(新色)
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
2002 ~ 2002 CJ42A 105184 ~ TypeS(メーカーカスタム)AN250K2のバーハン仕様
2001/11月
スモークショートスクリーン、ショートステー角型ミラー、ボディー同色ライトカバー、ブラックホイール、ゴールドフロントキャリパー、KYBブラックFフォーク、メッキパイプハン、ホワイトメーターパネル(レッド文字)、ホワイトRウィンカー、リアスポイラー型グラブバー、ハイマウントストップランプ、タイプSエンブレム、専用カラー、など。
カラー設定
・サターンブラックメタリック
2002 ~ 2002 CJ42A 105664 ~ リミテッド
AN250K2のウィンターバージョン仕様
2001/11月
グリップヒーター、ナックルガード、ゴールドエンブレム、専用ツートンカラー、など。
・パールグラスホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格(税別) ¥759 税込¥835
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: 5.00(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ