スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式 オイル関連 スズキ製

NH41A (初期型)■(バンバン)RV200K2/K3/K4 ・(バンバンZ 外装特別車)RV200ZK3/ZK4/ZK5/2K5

スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NH41A 原動機型式 H403 4st単気筒 空冷
フレームNo NH41A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
前 130/80 - 18 66P WT 後 180/80 - 14 78P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 810 スロットル 970
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1.050 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NH41A 100001 ~ バンバン(全長2100×幅855×高1120×125kg)
2002/3月
カラー設定
・フェアウェイグリーンメタリック
・ソニックシルバーメタリック
・ソリッドブラック

7月追加
・パールフトスティホワイト
・チャンピオンイエロー
2003 ~ 2003 NH41A 104032 ~ バンバン
2003/5月 マイナーチェンジ
6段階アジャスター付ブレーキレバー標準装備、エキパイヒートガード大型化。
カラー追加
・パールスズキライトブルーNo.3
2003 ~ 2003 NH41A 104056 ~ バンバンZ(全長2100×幅865×高1125×118kg)
特別仕様(300台限定販売車)
2003/3月
基本構成はバンバン200と同じ。
メーターハウジング、タンクをクロームメッキ仕上げ、ヘッドライトハウジング、サイドカバーをベージュ塗装。ホワイトパイピングのラウンタックロールシート装備。
2004 ~ 2004 NH41A 105539 ~ バンバン
2004/2月
軽量で放熱性に優れたメッキシリンダー採用。
タンクデカールがVANVAN→Sマークへ。無地だったサイドカバーにVanVanのでカール。シート材質変更。
カラー設定
・マーブルアステカオレンジ(新色)
・プラムパープルメタリック(新色)
・パールフロスティホワイト
・ソリッドブラック
2004 ~ 2004 NH41A 105689 ~ バンバンZ
2004/3月
リムやフォーク、スイングアームをブラック塗装、ヘッドランプやメーターカバーなどをメッキパーツに。
初代バンバンのロゴ(VanVan)のデカール、赤パイピンシート。
カラー設定
・パールクリスタルレッド(新色)
2005 ~ 2007 NH41A 106594 ~ バンバン
カラー変更
・ブルー×ホワイト

2005/10月(300台限定車)
フューエルタンク、サイドカバーに赤採用。
2005 ~ 2006 NH41A 106834 ~ バンバンZ 300台限定特別仕様
2005/2月
トライバルパターン模様を施したフューエルタンクを採用。金色チェーン。
カラー設定
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格(税別) ¥759 税込¥835
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: 5.00(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ