スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式 オイル関連 K&N製

CH41A 国内モデル FI ■STD・ABS

スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-CH41A 原動機型式 H405 4st単気筒 水冷
フレームNo CH41A - 704767 ~ 排気量 199
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 CH41A ~ STD
2020/3月
カラー変更
・ニュータイタンブラック
・マットプラチナシルバーメタリック
・ブリリアントホワイト
2021 ~ 2021 CH41A ~ STD ABS(165kg)
2021/3月
ABS搭載。
平成28年国内排出ガス規制適合。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・ブリリアントホワイト
・ニュータイタンブラック
・マットプラチナシルバーメタリック
2017 ~ 2017 CH41A 704767 ~ STD
2017/4月
型式変更(JBK→2BK)。
平成28年国内排出ガス規制適合。
水冷4stOHC単気筒。
スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。
多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。
カラー設定
・マットチタニウムシルバーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットフィブロイングレーメタリック
2018 ~ 2018 CH41A 706270 ~ STD
2018/4月
カラー変更
・マットプラチナムシルバーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
2019 ~ 2019 CH41A 707231 ~ STD
2019/4月
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm) 外径(mm)
KN-131 1個 スズキ:1651005240 セルロース 40 44

戻る ページ 1 次へ