スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式 オイル関連

GS400 (GS400E)キャストホイール ■機種記号形式:GS400E1/2/3

スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400 原動機型式 GS400 直列2気筒 空冷
フレームNo GS400 - 052482 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
B6ES 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 GS400 052482 ~ GS400マイナーチェンジ
性能諸元はGS400とほぼ同等。
星形キャストホイール、ギアポジションインジケータ装備。
1979 ~ 1979 GS400 063122 ~ 39ps/8,500rpm()2psアップ)。
メンテナンス不要なキャストホイール、SUタイプ2連装キャブレター、バルブタイミング変更、など。
カラー変更
1980 ~ 1980 GS400 071830 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-911 1個 スズキ 16500-45820、16510-45040/810 64 72

2. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3001 1個 SUZUKI:16500-45810 スズキ SUZUKI/GSX250(76-80年式)、SUZUKI/GSX250(80-81年式)、SUZUKI/GSX250E(86年式)、SUZUKI/GSX250ES(86年式)、SUZUKI/GSX250L(86年式)、SUZUKI/GS400(77-78年式)、SUZUKI/GS400E(78年式)、SUZUKI/GSX400(80年式)、SUZUKI/GSX400(82年式)、SUZUKI/GSX400E(83年式)、SUZUKI/GSX400F(81年式)、SUZUKI/GSX400FA(89年式)、SUZUKI/GSX400FS(82年式)、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)、SUZUKI/GSX400L(83年式)、SUZUKI/GSX-R400(88年式)、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)、SUZUKI/GS550(78-79年式)、SUZUKI/GS550E(78-80年式)、SUZUKI/GS550M(82年式)、SUZUKI/GS750(77-79年式)、SUZUKI/GS750E(78-79年式)、SUZUKI/GS750G(81年式)、SUZUKI/GSX750S(85年式)、SUZUKI/GS1000(78-79年式)、SUZUKI/GS1000E(78-80年式)、SUZUKI/GS1000S(82年式)

3. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-911 1個 スズキ GSX750(GS75X),GS1100(GS110),GR650(GP51A) 16500-45820、16510-45040/810 ガスケット付

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3004 1個 スズキ GSX1 100S カタナ('84~)、GSX750S カタナ('80~'86)、バンディット400V/VZ('95~)、GSX-R250(~'91)、GSX250E カタナ('88~) 16510-45040、16510-45040-000 濾紙式

5. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-501 1個 スズキ 1100カタナBANDIT400 16500-45820 64

6. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-801 1個 スズキ バンディット400/V (89-98) 濾紙式 64

7. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-133 1個 GS1000E(89-90) GS750/E(81/83) GSX750S KATANA[カタナ](84-86) スズキ:1650045810 1650045820 1651045040 セルロース 63

8. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98738 1個 SUZUKI系 内蔵式

9. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 909 税込1,000
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12010 1個 スズキ スズキ純正品番:16510-45040、16510-45810、16510-45820 バンディット400・GSX-R400/R(~'89)・GSX1100Sカタナ等

10. オイルフィルター  67928 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィルター 67928 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67928。販売備考:適合車種:1100カタナ BANDIT400。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
67928 1個 スズキ(SUZUKI)

11. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67928 1個 スズキ 1100カタナBANDIT400 16500-45810/20 濾紙式(パッキン付)

戻る ページ 1 次へ