スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式 オイル関連

CE47A 4st FI ■UK110L

スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CE47A 原動機型式 AE54 4st単気筒 空冷
フレームNo CE47A - 100001 ~ 排気量 112
タイヤ
前 80/90 - 14 40P 後 90/90 - 14 46P
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
前 後 二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
0.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 CE47A 100001 ~ 2015/3月
SEP(スズキ・エコ・パフォーマンス)エンジン搭載。
シート下トランク(20.6L)、フロントインナーラック、サイドスタンド標準装備、ブレーキロックシステム採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)
2016 ~ 2017 CE47A 114656 ~ 2016/4月 マイナーチェンジ
グラフィック変更、シート表皮デザイン変更。
色、主要諸元など変更なし。
カラー継続
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥129 税込¥142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

2. オイル交換セット アドレス110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイル交換セット アドレス110 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
24581 1セット スズキ

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17638 1個 ※再利用不可。 アドレス110 アドレス125 など フィルターパッキン No.09280-13004

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
出荷目安:13日
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17641 1個 ※再利用不可。 KATANA GSX250R など フィラーキャップパッキン No.09280-17003

5. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3011 1個 スズキ アドレス110 UK110 L5/L6/L8、UK110 NEMO 16510-09J00 濾紙式

6. オイル交換フルSET KITACO

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET 1セット
レビュー: 4.67(3)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-02020 1セット

7. オイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥559 税込¥615
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】エレメントタイプのオイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。。。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 高さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
105-539 1個 スズキ 41 38 アドレス110(15-)

8. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥239 税込¥263
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30040 1個

9. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30090 1個

10. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ サイズ(mm) 主な適合車種
70-967-32020 1個 09280-13004 OS-02 1.9×13 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等

11. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

12. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17642 1個 ※再利用不可。 スウィッシュ など レベルゲージパッキン No.09280-17011

13. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥499 税込¥549
5営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
70-390-12070 1個 アドレス110(CE47A)

14. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥219 税込¥241
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17645 1個 ※再利用不可。 アドレス110 など フィルターカバーパッキン No.16518-09J00

15. リプレイスオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合 メーカー
25132 1個 アドレス110 スズキ

16. OFS-030 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) ¥119 税込¥131
4営業日後以内
NTB OFS-030 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:>アドレス110 CE47A【用途】16518-09J00互換品。サイズ:47.5×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-030 1個

17. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラフィルターは純正品と同じ仕様で作られており、濾紙の折り方も最先端の技術で折られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
SF-3013 1個 SUZUKI Address 110

戻る ページ 1 次へ