スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 1999-07年式 ブレーキ関連 NTB製

JS1GW71A 海外モデル(カナダ)■STD・限定カラー

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GW71A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1GW71A - X2100001 ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
17 40 二次減速比 2.352
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 117 チョーク 655 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 スロットル:670/665 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 670・右→左 約500
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 JS1GW71A 12100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
280kmメーター(300km/h規制)、シートレールをアルミ→スチールへ。
タンク形状変更なし、容量19L(1L減)、フューエルポンプ変更、など。
※300km/h規制(一応自主規制)
300km/h以上スピードを出るようにしてはいけない。
メーターに300km/hという数字を書いてはいけない。
2002 ~ 2002 JS1GW71A 22100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
ECUを16bit→32bitへ変更。
O2センサー装着。※EU仕様のみ
2003 ~ 2003 JS1GW71A 32100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
サスペンションカラー変更(アウターゴールド、インナーチタンコート)。
2004 ~ 2004 JS1GW71A 42100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
ハザード、パッシングスイッチ標準装備。※US仕様のみ
04年より限定カラーモデル(黒フレーム黒スイングアーム)の社内呼称はRの後ろにZが付く(RK4→RZK4)。
2005 ~ 2005 JS1GW71A 52100001 ~ HAYABUSA1300 初期型
この頃から、HAYABUSA1300と言われる様になる。
ウインカーレンズをクリアに変更。
タンクデカール変更(SUZUKI→Sロゴ)。
始動時ヘッドライト自動消灯化。
カラー設定
・メタリックソニックシルバー
・パールクリスタルレッド×パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー×パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 JS1GW71A 62100001 ~ HAYABUSA1300 初期型
EXパイ変更(2kg軽量化)。
カラー変更
・キャンディインディブルー×メタリックオールトグレー
・キャンディソノマレッド×パールネブラーブラック
・ファントムグレー×パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 JS1GW71A 62100001 ~ SPECIAL COLOR限定モデル
・パールグラスホワイト×メタリックソニックシルバー
2007 ~ 2007 JS1GW71A 72100001 ~ HAYABUSA1300 初期型最終モデル
これまで限定カラーモデル(黒フレーム黒スイングアーム)を標準採用。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・キャンディソノマレッド
・パールネブラーブラック
1999 ~ 1999 JS1GW71A X2100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
340km/hフルスケールメーター。
市販車として史上初300km/hオーバーを達成。
北米、豪州、カナダ触媒なし(欧州のみ触媒付き)。
2000 ~ 2000 JS1GW71A Y2100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
キャタライザー(触媒)装着。※EU仕様のみ
インジェクションセッティング改良、カムチェーンテンショナー、フューエルポンプフィルタ変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003SN 1セット(2枚) 59130-16700 GCF400バンディット400 89~97(R) スズキ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-016SN 1セット(2枚) 43082-1224 GSX1300R 99~07(F) スズキ

戻る ページ 1 次へ