スズキ ジェベル200 [200cc] 1999-05年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

SH42A ■機種記号形式:DR200SEY/K5

スズキ ジェベル200 [200cc] 1999-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SH42A 原動機型式 H402 4st単気筒 空冷
フレームNo SH42A - 114262 ~ 排気量 199
タイヤ
前 70/100 - 21 44P WT 後 100/90 - 18 56P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,150
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
309
レベル
(mm)
179
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2005 SH42A 114262 ~ ウィンドスクリーン
ナックルガード
2005年以降海外モデルのみ生産
(TROJAN:DR200SE)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB250EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】シルバーウイング 600 (ハンドブレーキ) ”01~”(F)、CRF 150 R / Ⅱ ”08~”(F)、CRM 80 ”93~99”(F)、CRM50 ”93~99”(F)、マグナ50 ”95~07”(F)、【スズキ】ジェベル 200 ”93~96”(F)、DF 125 E ”97~00”(F)、ジェベル 125 ”93~00”(F)、【カワサキ】D トラッカー 125 ”10~14”(R)、KLX 125 ”10~14”(R)、エリミネーター 125 ”98~00”(F)、KSR 110 ”03~13”(R)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB250P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ