スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

GK79A ビキニカウル ■機種記号形式:GSX400ZR/ZS/ZT

スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK79A 原動機型式 K715 並列4気筒 水冷
フレームNo GK79A - 106249 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,065
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント370ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 GK79A 106249 ~ クーリーレプリカ仕様
ハンドルマウント大型ビキニカウル(チンスポイラー付)
・ホワイト×ブルー(ツートン)
1995 ~ 1995 GK79A 110572 ~ 創立70周年記念仕様もあり(フルブラックアウト)
1996 ~ 1999 GK79A 113905 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
LR028 1枚 6 250 BANDIT400(1989-1994)GS500(1989-2011)GSX400 IMPULSE(1994-2008)GSX400F(1998-1990)GSX400S刀(1992-1998)GSX250S刀(1991-1998)BANDIT250(1989-1994)ACROSS(1990-1998)

2. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種
KC-604H 1枚 4.5 290 GSF750(1996-1999) SV650/S(1999-2006) SV400/S(2001-2006) RF400R/RV(1993-2001) INAZUMA400(1997-2004)

戻る ページ 1 次へ