スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式 ブレーキ関連 Vesrah製

GJ51B ■機種記号形式:GSX250E3/4/5

スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ51B 原動機型式 GS25X 並列2気筒 空冷
フレームNo GJ51B - 100065 ~ 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,100
スプロケット
14 47 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 174
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 GJ51B 100065 ~ 1982/2月
名前後ろにKATANAが付く。GSX1100S カタナのデザインの流れをくみ、外装一新。
空冷4stDOHC並列2気筒。TSCC(2渦流燃焼室 ツイン・スワール・コンバスチョン・チャンバー)採用。
ANDF(Anti Nose Dive Fork=アンチ・ノーズ・ダイブ機構式フロントフォーク)
Fスパイラル状穴開きディスクプレート、大容量フューエルタンク(16L)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-322 1セット 59130-45230 SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-322JL 1セット 59130-45230 GSX250E 1982-1985年式:フロントに使用 SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F

3. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-308 1セット スズキ 64400-07830、64400-11860、64400-38830、64400-44810、64410-11300、64410-11301、64410-11320、64410-33300、64410-44B00、64410-44B10、64410HJ8201 スズキ Shoe Dia.159、Width:30

戻る ページ 1 次へ