スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1983-83年式 ブレーキ関連

GJ51B フェアリング ■機種記号形式:GSX250ES4

スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ51B 原動機型式 GS25X 並列2気筒 空冷
フレームNo GJ51B - 121305 ~ 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,100
スプロケット
14 47 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 175
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 GJ51B 121305 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0533000 1セット(2枚) GSX250E(82-)_GJ51B_GJ51B-100065~ GSX250L(82-)_GJ51B_GJ51B-120945~ GSX250L(87)_GJ51E_GJ51B-100006~ GN400E(80) GSX750E(80)_GS75X_GS75X-100001~ GSX750E(81)_GS75X_GS75X-104487~ GSX750E(82)_GS75X_GS75X-108466~ GSX750E(83-)_GR72A_GR72A-100001~ GSX1100Sカタナ(87-89)_GSX1100X_GSX110X-100046~ GSX1100Sカタナ(90-99)_GU76A_GU76A-100001~ SUZUKI ストリートセラミック

2. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-308 1セット スズキ 64400-07830、64400-11860、64400-38830、64400-44810、64410-11300、64410-11301、64410-11320、64410-33300、64410-44B00、64410-44B10、64410HJ8201 スズキ Shoe Dia.159、Width:30

3. クラッチワイヤー JB407 ALCANhands

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB407 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB407C30 1本

4. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM407C00 1本 スズキ メッシュアウター GSX250/400E 1060

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-322 1セット 59130-45230 SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F

6. クラッチワイヤー JB407 ALCANhands

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB407 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB407C20 1本

7. クラッチワイヤー JM407 ALCANhands

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM407 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM407C20 1本

8. クラッチワイヤー JM407 ALCANhands

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM407 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM407C30 1本

9. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB407C00 1本 スズキ ブラックアウター GSX250/400E 1060

10. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2694-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

11. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-322JL 1セット 59130-45230 GSX250E 1982-1985年式:フロントに使用 SUZUKI/GN250(82年式)F、SUZUKI/GNX250(82年式)F、SUZUKI/GS250T(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250(80-81年式)F、SUZUKI/GSX250E(82年式)F、SUZUKI/GSX250E(86年式)F、SUZUKI/GSX250ES(86年式)F、SUZUKI/GSX250L(86年式)F、SUZUKI/GN400LT(80-82年式)F、SUZUKI/GN400T(80-82年式)F、SUZUKI/GN400X(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400(80年式)F、SUZUKI/GSX400(82年式)F、SUZUKI/GSX400E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX400L(80-81年式)F、SUZUKI/GSX400S(82年式)F、SUZUKI/GS450E(80-83年式)F、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)F、SUZUKI/GS450L(80-88年式)F、SUZUKI/GS450S(80-81年式)F、SUZUKI/GS450T(81-82年式)F、SUZUKI/GS450TX(82-83年式)F、SUZUKI/GS700E(85年式)F、SUZUKI/GS700ES(85年式)F、SUZUKI/GV700GL(85年式)F、SUZUKI/GS750E(80-83年式)F、SUZUKI/GS750ES(83年式)F、SUZUKI/GS750L(80-81年式)F、SUZUKI/GS750T(82-83年式)F、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)F、SUZUKI/GSX750EF(84年式)F、SUZUKI/GSX750ES(83年式)F、SUZUKI/GS850G(80-83年式)F、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)F、SUZUKI/GSX85(83年式)F、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)F、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)F、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)F、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)F、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)F、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)F

12. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB218P 1セット SUZUKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ