スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式 ブレーキ関連

GP71B

スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP71B 原動機型式 GS650G
フレームNo GP71B - ~ 排気量 673
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.25 H 17 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GP71B ~ マイナーチェンジ
1983 ~ 1983 GP71B ~ 最終モデル
カウル付・キャストホイール
エンジンをブラック塗装

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0512000 1セット(2枚)

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0534000 1セット(2枚) GS650G(82)GS650G- GR650(83)_GP51A_GP51A-101804~ XN85(650)TURBO(82)_GP71A_GP71A-100001~ GSX750Sカタナ(82)_GS75X_GS75X-106815~ GSX750Sカタナ(83)_GS75X_GS75X-114747~ GSX1100Sカタナ(82-86)_GS110X_GS110X-100001~ SUZUKI ストリートセラミック

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
出荷目安:7日
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 830 1セット KM306 GSX750E1~4(R)、GSX750/1100S(R) GSX750Sカタナ 1984-1986年式:リアに使用 スズキ

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-306JL 1セット 43050-010 GS650G 1982-1983年式:リアに使用 SUZUKI/GSX250S(86年式)R、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)R、SUZUKI/GS550(80-82年式)R、SUZUKI/GS550E(78-79年式)R、SUZUKI/GS550E(80年式)R、SUZUKI/GS550L(79年式)R、SUZUKI/GS550L(80-81年式)R、SUZUKI/GS550M(82年式)R、SUZUKI/GS550T(81年式)R、SUZUKI/GS650E(81-82年式)R、SUZUKI/GS650G(81-83年式)R、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)R、SUZUKI/GS650M(83年式)R、SUZUKI/LS650F(88年式)R、SUZUKI/LS650F(90-98年式)R、SUZUKI/GS700E(85年式)R、SUZUKI/GS700ES(85年式)R、SUZUKI/GS750(77-79年式)R、SUZUKI/GS750E(78-79年式)R、SUZUKI/GS750E(80-83年式)R、SUZUKI/GS750ES(83年式)R、SUZUKI/GS750G(81年式)R、SUZUKI/GS750L(79年式)R、SUZUKI/GS750L(80-81年式)R、SUZUKI/GS750S(83年式)R、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)R、SUZUKI/GSX750EF(84年式)R、SUZUKI/GSX750ES(83年式)R、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)R、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)R、SUZUKI/GS850G(79年式)R、SUZUKI/GS850G(80-83年式)R、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)R、SUZUKI/GSX85(83年式)R、SUZUKI/XN85(83年式)R、SUZUKI/GS1000(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(80年式)R、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000L(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(82年式)R、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)R、SUZUKI/GS1100ES(83年式)R、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)R、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100L(80年式)R、SUZUKI/GS1100S(83年式)R、SUZUKI/GS1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)R、SUZUKI/GSX1100S(90年式)R、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)R、SUZUKI/GSX1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100S(00年式)R、SUZUKI/GT1100(80年式)R、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)R、KAWASAKI/KZ650(78-79年式)R、KAWASAKI/Z650(78-80年式)R、KAWASAKI/Z750(77年式)R、KAWASAKI/KZ1000(77-78年式)R、KAWASAKI/KZ1000(78年式)R

5. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-324JL 1セット 59300-49820 GS650G 1982-1983年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F

6. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 844 1セット KM324 GSX750SⅠ・Ⅱ、GSX1100SZ/D GSX750Sカタナ 1982-1982年式:フロントに使用 スズキ

7. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-306 1セット 43050-010 SUZUKI/GSX250S(86年式)R、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)R、SUZUKI/GS550(80-82年式)R、SUZUKI/GS550E(78-79年式)R、SUZUKI/GS550E(80年式)R、SUZUKI/GS550L(79年式)R、SUZUKI/GS550L(80-81年式)R、SUZUKI/GS550M(82年式)R、SUZUKI/GS550T(81年式)R、SUZUKI/GS650E(81-82年式)R、SUZUKI/GS650G(81-83年式)R、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)R、SUZUKI/GS650M(83年式)R、SUZUKI/LS650F(88年式)R、SUZUKI/LS650F(90-98年式)R、SUZUKI/GS700E(85年式)R、SUZUKI/GS700ES(85年式)R、SUZUKI/GS750(77-79年式)R、SUZUKI/GS750E(78-79年式)R、SUZUKI/GS750E(80-83年式)R、SUZUKI/GS750ES(83年式)R、SUZUKI/GS750G(81年式)R、SUZUKI/GS750L(79年式)R、SUZUKI/GS750L(80-81年式)R、SUZUKI/GS750S(83年式)R、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)R、SUZUKI/GSX750EF(84年式)R、SUZUKI/GSX750ES(83年式)R、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)R、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)R、SUZUKI/GS850G(79年式)R、SUZUKI/GS850G(80-83年式)R、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)R、SUZUKI/GSX85(83年式)R、SUZUKI/XN85(83年式)R、SUZUKI/GS1000(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(80年式)R、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000L(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(80年式)R、SUZUKI/GS1000S(82年式)R、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)R、SUZUKI/GS1100ES(83年式)R、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)R、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100L(80年式)R、SUZUKI/GS1100S(83年式)R、SUZUKI/GS1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)R、SUZUKI/GSX1100S(90年式)R、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)R、SUZUKI/GSX1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100S(00年式)R、SUZUKI/GT1100(80年式)R、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)R、KAWASAKI/KZ650(78-79年式)R、KAWASAKI/Z650(78-80年式)R、KAWASAKI/Z750(77年式)R、KAWASAKI/KZ1000(77-78年式)R、KAWASAKI/KZ1000(78年式)R SUZUKI/GSX250S(86年式)R、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)R、SUZUKI/GS550(80-82年式)R、SUZUKI/GS550E(78-79年式)R、SUZUKI/GS550E(80年式)R、SUZUKI/GS550L(79年式)R、SUZUKI/GS550L(80-81年式)R、SUZUKI/GS550M(82年式)R、SUZUKI/GS550T(81年式)R、SUZUKI/GS650E(81-82年式)R、SUZUKI/GS650G(81-83年式)R、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)R、SUZUKI/GS650M(83年式)R、SUZUKI/LS650F(88年式)R、SUZUKI/LS650F(90-98年式)R、SUZUKI/GS700E(85年式)R、SUZUKI/GS700ES(85年式)R、SUZUKI/GS750(77-79年式)R、SUZUKI/GS750E(78-79年式)R、SUZUKI/GS750E(80-83年式)R、SUZUKI/GS750ES(83年式)R、SUZUKI/GS750G(81年式)R、SUZUKI/GS750L(79年式)R、SUZUKI/GS750L(80-81年式)R、SUZUKI/GS750S(83年式)R、SUZUKI/GSX750E(80-82年式)R、SUZUKI/GSX750EF(84年式)R、SUZUKI/GSX750ES(83年式)R、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)R、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)R、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)R、SUZUKI/GS850G(79年式)R、SUZUKI/GS850G(80-83年式)R、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)R、SUZUKI/GSX85(83年式)R、SUZUKI/XN85(83年式)R、SUZUKI/GS1000(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(78-79年式)R、SUZUKI/GS1000E(80年式)R、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000GL(80-81年式)R、SUZUKI/GS1000L(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(79年式)R、SUZUKI/GS1000S(80年式)R、SUZUKI/GS1000S(82年式)R、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)R、SUZUKI/GS1100ES(83年式)R、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100GK(82-84年式)R、SUZUKI/GS1100GK2(82年式)R、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)R、SUZUKI/GS1100L(80年式)R、SUZUKI/GS1100S(83年式)R、SUZUKI/GS1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)R、SUZUKI/GSX1100S(90年式)R、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)R、SUZUKI/GSX1100S(94年式)R、SUZUKI/GSX1100S(00年式)R、SUZUKI/GT1100(80年式)R、SUZUKI/GV1200GL(85-86年式)R、KAWASAKI/KZ650(78-79年式)R、KAWASAKI/Z650(78-80年式)R、KAWASAKI/Z750(77年式)R、KAWASAKI/KZ1000(77-78年式)R、KAWASAKI/KZ1000(78年式)R

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-324 1セット 59300-49820 SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F SUZUKI/GSX250E(85年式)F、SUZUKI/GSX250S(86年式)F、SUZUKI/GS550(80-82年式)F、SUZUKI/GS550E(80年式)F、SUZUKI/GS550L(80-81年式)F、SUZUKI/GS550L(82年式)F、SUZUKI/GS550M(82年式)F、SUZUKI/GS550T(81年式)F、SUZUKI/GR650(83-85年式)F、SUZUKI/GR650X(83年式)F、SUZUKI/GS650E(81-82年式)F、SUZUKI/GS650G(81-83年式)F、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)F、SUZUKI/GS650M(83年式)F、SUZUKI/GSX650GT(86年式)F、SUZUKI/LS650F(88年式)F、SUZUKI/LS650F(90-98年式)F、SUZUKI/GS750S(83年式)F、SUZUKI/GSX750S(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750S-2(83-84年式)F、SUZUKI/GSX750SS(83-84年式)F、SUZUKI/XN85(83年式)F、SUZUKI/GS1000E(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(80年式)F、SUZUKI/GS1000S(82年式)F、SUZUKI/GSX1000S(82-84年式)F、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)F、SUZUKI/GS1100ES(83年式)F、SUZUKI/GS1100L(80年式)F、SUZUKI/GS1100S(83年式)F、SUZUKI/GSX1100ES(83年式)F、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)F、SUZUKI/GT1100(80年式)F

9. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB217P 1セット SUZUKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

10. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB151P 1セット

戻る ページ 1 次へ