スズキ GS50 [50cc] 2005-07年式 ブレーキ関連
NA41A ■機種記号形式:GS50K5/6
スズキ GS50 [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | NA41A ~ | |
| 2005 ~ 2006 | NA41A 100001 ~ | 空冷4stOHC2バルブ単気筒。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 適合車種 | 主な適合車種 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| A6-BS310 | 1個 | 54400-43880 | FB50バーディ(BA41A、BA42A)(F,R)、 FB80バーディ(BC41A)(F,R) |
FB50バーディ(BA41A、BA42A)、FB80バーディ(BC41A),(F,R) | スズキ |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB442B00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | GS50 05Y- | 920 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB442B20 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB442B30 | 1セット |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB442C00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | GS50 05Y- | 895 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB442C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB442C30 | 1本 |
【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-310S | 1セット | 41048-S002、41048-S003、41048-S005、54400-08810、54400-17810、54400-43810、54400-43820、54400-43830、54400-43860、54400-43880、54401-43810、54401-43820、54401-43830、54401-43840、54410-17B00、54410-43010、54410-43011、54410-43020、54410-43021、54410-43030、54410-43050 | SUZUKI/TS80ER(81-83年式)R、SUZUKI/FB50(03-08年式)F&R、SUZUKI/FB50(86-00年式)F&R、SUZUKI/FB50D(05-10年式)F&R、SUZUKI/FB50GD(03-04年式)F&R、SUZUKI/FE50(94-95年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)F、SUZUKI/FE50C(05-07年式)F、SUZUKI/GS50(05-06年式)F&R、SUZUKI/K50(91-00年式)F&R、SUZUKI/K50(05年式)F&R、SUZUKI/K50(79年式)F&R、SUZUKI/K50S(96-98年式)F&R、SUZUKI/K50S(00年式)F&R、SUZUKI/LT-A50(02-05年式)R、SUZUKI/LT-Z50(06-10年式)R、SUZUKI/LT-Z50Z(09年式)R、SUZUKI/OR50(80年式)F&R、SUZUKI/RM50(81-82年式)F&R、SUZUKI/TS50ER(73年式)R、SUZUKI/TS50ER(80-83年式)R、SUZUKI/ZR50(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(87年式)R、SUZUKI/ZR50SK(81年式)R、SUZUKI/ZR50SK(87年式)R、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)R、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)R、SUZUKI/RM60(81-83年式)F&R、SUZUKI/DS80(80-00年式)F&R、SUZUKI/FB80(86-96年式)F&R、SUZUKI/JR80(01-07年式)F&R、SUZUKI/RM80(80-81年式)F&R、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)F、SUZUKI/LT-Z90(14年式)F、SUZUKI/DR100(83-90年式)F&R、SUZUKI/SP100(83年式)R、SUZUKI/DR-Z125(03-13年式)F&R、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)R、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)R、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)F&R、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)R、KAWASAKI/KSF50(03-06年式)R | スズキ、カワサキ | 42 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB442B20 | 1本 | GS50(05-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 | 200mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB442B30 | 1本 | GS50(05-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 | 300mmロング |
戻る ページ 1 次へ