スズキ GSR125 [125cc] 2006-09年式 ブレーキ関連

スズキ GSR125 [125cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 125
タイヤ
100/90 - 10 100/90 - 10
バッテリー 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 2006年 GSR125(キャブ)
GSR125X エンブレムなどがマイナーチェンジ
2008年 5期GSR125 キャブ仕様→FI、リアショック1本→2本。

その後マイナーチェンジして、NEX GSR125(FI) となる。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0140000 1セット(2枚)

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3039-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-9012JL 1セット 45105-G02-000 HONDA/Spacy II(12-15年式)F、SUZUKI/UT125(06-09年式)F、SUZUKI/UT125X(12-17年式)F、YAMAHA/YZF-R125(08-09年式)F、ADIVA/AD125(10-13年式)F、ADIVA/AD125LE(10年式)F、ADIVA/AR125(10-13年式)R、ADIVA/R125(11-13年式)R、ADIVA/AD200(10-13年式)F、ADIVA/AR250(10-13年式)R、CAGIVA/City50(95年式)F、DAELIM/A-Four(06-10年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)F、E-Ton/Matrix 50(09年式)F、E-Ton/Sport 50(09年式)F、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)F、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)F、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)F、PGO/G-Max 50(05-07年式)F、PGO/G-Max 50(09年式)F、PGO/G-Max 50(08-09年式)F、PGO/i-Dep Electric Scooter(09年式)F&R、PGO/Libra 50(08年式)F、PGO/Ligero 50(08-09年式)F、PGO/PMS50(01年式)F、PGO/PMX50(00-07年式)F、PGO/PMX50(03年式)F、PGO/Tigra 50(11-14年式)F、PGO/T-Rex 50(99-09年式)F、PGO/Bubu 100(03-08年式)F、PGO/My Bubu 100(03-05年式)F、PGO/PMX110(00-07年式)F、PGO/T-Rex 110(99-06年式)F、PGO/Bubu 125(03-08年式)F、PGO/Charge 125A(01年式)F、PGO/Charge 125B(02年式)F、PGO/i Bubu 125(03-14年式)F、PGO/i ME 125(10-14年式)F、PGO/i-Charge 125(03-05年式)F、PGO/Libra 125 EFI(09年式)F、PGO/Lingero(06-08年式)F、PGO/Lingero(08-09年式)F、PGO/Tigra 125(11-14年式)F、PGO/T-REX 125(99-07年式)F、PGO/T-REX 125(08-09年式)F、PGO/X-Hot 125(10-14年式)F、PGO/Tigra 150(11-15年式)F、PGO/X-Hot 150(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 50(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 4(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Basix 50(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro 50(99-12年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro X50(06-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Sport X50 SR(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mask 50(00-05年式)F、SANYANG(SYM)/Mask LC 50(00年式)F、SANYANG(SYM)/Red Devil 50(99-09年式)F、SANYANG(SYM)/Simply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 50(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 100(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 100(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mii 110(15年式)F、SANYANG(SYM)/Star 110(03年式)F、SANYANG(SYM)/Attila 125(99-04年式)F、SANYANG(SYM)/City Com 125(08-15年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle X125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/HD Evo 125i(07-10年式)F、SANYANG(SYM)/HD125S Evo(07年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Power125(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/Jet4 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Megalo 125(00-07年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 125(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 125(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 150(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/XPro Fighter 150(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/H 200SE(06年式)F、SANYANG(SYM)/HD 200S EVO(07年式)F、SANYANG(SYM)/HD EVO 200i(07-13年式)F、SANYANG(SYM)/Citycom 300i(08-14年式)F HONDA/Spacy II(12-15年式)F、SUZUKI/UT125(06-09年式)F、SUZUKI/UT125X(12-17年式)F、YAMAHA/YZF-R125(08-09年式)F、ADIVA/AD125(10-13年式)F、ADIVA/AD125LE(10年式)F、ADIVA/AR125(10-13年式)R、ADIVA/R125(11-13年式)R、ADIVA/AD200(10-13年式)F、ADIVA/AR250(10-13年式)R、CAGIVA/City50(95年式)F、DAELIM/A-Four(06-10年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)F、E-Ton/Matrix 50(09年式)F、E-Ton/Sport 50(09年式)F、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)F、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)F、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)F、PGO/G-Max 50(05-07年式)F、PGO/G-Max 50(09年式)F、PGO/G-Max 50(08-09年式)F、PGO/i-Dep Electric Scooter(09年式)F&R、PGO/Libra 50(08年式)F、PGO/Ligero 50(08-09年式)F、PGO/PMS50(01年式)F、PGO/PMX50(00-07年式)F、PGO/PMX50(03年式)F、PGO/Tigra 50(11-14年式)F、PGO/T-Rex 50(99-09年式)F、PGO/Bubu 100(03-08年式)F、PGO/My Bubu 100(03-05年式)F、PGO/PMX110(00-07年式)F、PGO/T-Rex 110(99-06年式)F、PGO/Bubu 125(03-08年式)F、PGO/Charge 125A(01年式)F、PGO/Charge 125B(02年式)F、PGO/i Bubu 125(03-14年式)F、PGO/i ME 125(10-14年式)F、PGO/i-Charge 125(03-05年式)F、PGO/Libra 125 EFI(09年式)F、PGO/Lingero(06-08年式)F、PGO/Lingero(08-09年式)F、PGO/Tigra 125(11-14年式)F、PGO/T-REX 125(99-07年式)F、PGO/T-REX 125(08-09年式)F、PGO/X-Hot 125(10-14年式)F、PGO/Tigra 150(11-15年式)F、PGO/X-Hot 150(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 50(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 4(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Basix 50(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro 50(99-12年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro X50(06-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Sport X50 SR(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mask 50(00-05年式)F、SANYANG(SYM)/Mask LC 50(00年式)F、SANYANG(SYM)/Red Devil 50(99-09年式)F、SANYANG(SYM)/Simply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 50(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 100(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 100(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mii 110(15年式)F、SANYANG(SYM)/Star 110(03年式)F、SANYANG(SYM)/Attila 125(99-04年式)F、SANYANG(SYM)/City Com 125(08-15年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle X125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/HD Evo 125i(07-10年式)F、SANYANG(SYM)/HD125S Evo(07年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Power125(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/Jet4 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Megalo 125(00-07年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 125(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 125(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 150(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/XPro Fighter 150(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/H 200SE(06年式)F、SANYANG(SYM)/HD 200S EVO(07年式)F、SANYANG(SYM)/HD EVO 200i(07-13年式)F、SANYANG(SYM)/Citycom 300i(08-14年式)F

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1個
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な用途
FA5 930 1個 スズキ SWISH('18-'20)、SWISH Limited('19-'20) フロント

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9012 1セット 45105-G02-000 HONDA/Spacy II(12-15年式)F、SUZUKI/UT125(06-09年式)F、SUZUKI/UT125X(12-17年式)F、YAMAHA/YZF-R125(08-09年式)F、ADIVA/AD125(10-13年式)F、ADIVA/AD125LE(10年式)F、ADIVA/AR125(10-13年式)R、ADIVA/R125(11-13年式)R、ADIVA/AD200(10-13年式)F、ADIVA/AR250(10-13年式)R、CAGIVA/City50(95年式)F、DAELIM/A-Four(06-10年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)F、E-Ton/Matrix 50(09年式)F、E-Ton/Sport 50(09年式)F、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)F、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)F、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)F、PGO/G-Max 50(05-07年式)F、PGO/G-Max 50(09年式)F、PGO/G-Max 50(08-09年式)F、PGO/i-Dep Electric Scooter(09年式)F&R、PGO/Libra 50(08年式)F、PGO/Ligero 50(08-09年式)F、PGO/PMS50(01年式)F、PGO/PMX50(00-07年式)F、PGO/PMX50(03年式)F、PGO/Tigra 50(11-14年式)F、PGO/T-Rex 50(99-09年式)F、PGO/Bubu 100(03-08年式)F、PGO/My Bubu 100(03-05年式)F、PGO/PMX110(00-07年式)F、PGO/T-Rex 110(99-06年式)F、PGO/Bubu 125(03-08年式)F、PGO/Charge 125A(01年式)F、PGO/Charge 125B(02年式)F、PGO/i Bubu 125(03-14年式)F、PGO/i ME 125(10-14年式)F、PGO/i-Charge 125(03-05年式)F、PGO/Libra 125 EFI(09年式)F、PGO/Lingero(06-08年式)F、PGO/Lingero(08-09年式)F、PGO/Tigra 125(11-14年式)F、PGO/T-REX 125(99-07年式)F、PGO/T-REX 125(08-09年式)F、PGO/X-Hot 125(10-14年式)F、PGO/Tigra 150(11-15年式)F、PGO/X-Hot 150(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 50(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 4(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Basix 50(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro 50(99-12年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro X50(06-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Sport X50 SR(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mask 50(00-05年式)F、SANYANG(SYM)/Mask LC 50(00年式)F、SANYANG(SYM)/Red Devil 50(99-09年式)F、SANYANG(SYM)/Simply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 50(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 100(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 100(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mii 110(15年式)F、SANYANG(SYM)/Star 110(03年式)F、SANYANG(SYM)/Attila 125(99-04年式)F、SANYANG(SYM)/City Com 125(08-15年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle X125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/HD Evo 125i(07-10年式)F、SANYANG(SYM)/HD125S Evo(07年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Power125(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/Jet4 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Megalo 125(00-07年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 125(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 125(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 150(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/XPro Fighter 150(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/H 200SE(06年式)F、SANYANG(SYM)/HD 200S EVO(07年式)F、SANYANG(SYM)/HD EVO 200i(07-13年式)F、SANYANG(SYM)/Citycom 300i(08-14年式)F HONDA/Spacy II(12-15年式)F、SUZUKI/UT125(06-09年式)F、SUZUKI/UT125X(12-17年式)F、YAMAHA/YZF-R125(08-09年式)F、ADIVA/AD125(10-13年式)F、ADIVA/AD125LE(10年式)F、ADIVA/AR125(10-13年式)R、ADIVA/R125(11-13年式)R、ADIVA/AD200(10-13年式)F、ADIVA/AR250(10-13年式)R、CAGIVA/City50(95年式)F、DAELIM/A-Four(06-10年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)F、E-Ton/Matrix 50(09年式)F、E-Ton/Sport 50(09年式)F、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)F、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)F、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)F、PGO/G-Max 50(05-07年式)F、PGO/G-Max 50(09年式)F、PGO/G-Max 50(08-09年式)F、PGO/i-Dep Electric Scooter(09年式)F&R、PGO/Libra 50(08年式)F、PGO/Ligero 50(08-09年式)F、PGO/PMS50(01年式)F、PGO/PMX50(00-07年式)F、PGO/PMX50(03年式)F、PGO/Tigra 50(11-14年式)F、PGO/T-Rex 50(99-09年式)F、PGO/Bubu 100(03-08年式)F、PGO/My Bubu 100(03-05年式)F、PGO/PMX110(00-07年式)F、PGO/T-Rex 110(99-06年式)F、PGO/Bubu 125(03-08年式)F、PGO/Charge 125A(01年式)F、PGO/Charge 125B(02年式)F、PGO/i Bubu 125(03-14年式)F、PGO/i ME 125(10-14年式)F、PGO/i-Charge 125(03-05年式)F、PGO/Libra 125 EFI(09年式)F、PGO/Lingero(06-08年式)F、PGO/Lingero(08-09年式)F、PGO/Tigra 125(11-14年式)F、PGO/T-REX 125(99-07年式)F、PGO/T-REX 125(08-09年式)F、PGO/X-Hot 125(10-14年式)F、PGO/Tigra 150(11-15年式)F、PGO/X-Hot 150(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 50(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 4(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Basix 50(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro 50(99-12年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Euro X50(06-11年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Sport X50 SR(06-10年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mask 50(00-05年式)F、SANYANG(SYM)/Mask LC 50(00年式)F、SANYANG(SYM)/Red Devil 50(99-09年式)F、SANYANG(SYM)/Simply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 50(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 50(07-14年式)F、SANYANG(SYM)/Jet 100(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/Jungle 100(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Mii 110(15年式)F、SANYANG(SYM)/Star 110(03年式)F、SANYANG(SYM)/Attila 125(99-04年式)F、SANYANG(SYM)/City Com 125(08-15年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle II 125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/Fiddle X125(08-14年式)F、SANYANG(SYM)/HD Evo 125i(07-10年式)F、SANYANG(SYM)/HD125S Evo(07年式)F、SANYANG(SYM)/Jet Power125(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/Jet4 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Megalo 125(00-07年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 125(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Symphony 125(09-10年式)F、SANYANG(SYM)/Symply 125(10-14年式)F、SANYANG(SYM)/Super Duke 150(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/XPro Fighter 150(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/H 200SE(06年式)F、SANYANG(SYM)/HD 200S EVO(07年式)F、SANYANG(SYM)/HD EVO 200i(07-13年式)F、SANYANG(SYM)/Citycom 300i(08-14年式)F

6. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022SN 1セット(2枚) 59300-30840 スウィッシュ DV12B (F) スズキ

7. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67460 1セット 通し番号:No.096 スウィッシュ('19)

8. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67553 1セット 通し番号:No.096 スウィッシュ('19)

戻る ページ 1 次へ