スズキ スカイウェイブ [250cc] 2000-02年式 吸気系・燃料系パーツ NTB製

CJ42A ■AN250K STD・Limited・TypeS

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ42A 原動機型式 J429 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ42A - 100022 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTX9-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比 2.933
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 186
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 CJ42A 100013 ~ スズキ創立80周年記念 スカイウェイブ80周年記念モデル(限定発売)
2000/7月
グリップヒーター、ナックルガード、80周年記念エンブレム装着。専用ツートンカラー。
・パールグラスホワイト×チタニウムゴールドメタリック
2000 ~ 2001 CJ42A 100022 ~ 2000/7月 ビッグマイナーチェンジ
シート下トランク拡大(ヘルメット2個収納可)、シート形状変更、タンデムスクリーン内部エアインテーク採用、パーキングブレーキ改良、車体後部デザイン一新(高級4輪車風リアコンビネーションランプ)、5段階調整式バックレスト採用、など。
TPS付きCVK30キャブ継承。
カラー設定
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールストームブルーグレー
2001 ~ 2002 CJ42A 104704 ~ 2001/10月
カラー追加
・ギャラクシーシルバーメタリック(新色)
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
2001 ~ 2002 CJ42A 105184 ~ TypeS(メーカーカスタム)AN250K2のバーハン仕様
2001/11月
スモークショートスクリーン、ショートステー角型ミラー、ボディー同色ライトカバー、ブラックホイール、ゴールドフロントキャリパー、KYBブラックFフォーク、メッキパイプハン、ホワイトメーターパネル(レッド文字)、ホワイトRウィンカー、リアスポイラー型グラブバー、ハイマウントストップランプ、タイプSエンブレム、専用カラー、など。
カラー設定
・サターンブラックメタリック
2001 ~ 2002 CJ42A 105664 ~ リミテッド
AN250K2のウィンターバージョン仕様
2001/11月
グリップヒーター、ナックルガード、ゴールドエンブレム、専用ツートンカラー、など。
・パールグラスホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1009 1枚 スズキ 13780-14F01 スカイウエイブ 250/400 01 オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ