スズキ ジェベル200 [200cc] 1999-05年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SH42A ■機種記号形式:DR200SEY/K5

スズキ ジェベル200 [200cc] 1999-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SH42A 原動機型式 H402 4st単気筒 空冷
フレームNo SH42A - 114262 ~ 排気量 199
タイヤ
前 70/100 - 21 44P WT 後 100/90 - 18 56P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,150
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
309
レベル
(mm)
179
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2005 SH42A 114262 ~ ウィンドスクリーン
ナックルガード
2005年以降海外モデルのみ生産
(TROJAN:DR200SE)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31094 1セット #120、125、130、135、140、145各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93760 1セット #120、125、130、135、140、145各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ