スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式 吸気系・燃料系パーツ

NJ4AA ラグジュアリー仕様 ■機種記号形式:ST250XK4/5/6/7

スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4AA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4AA - 100690 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:865/835 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NJ4AA 100690 ~ 2004/1月 ラグジュアリー仕様
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
車体カラーリング、マフラー、ライトケース、メーターケースなどにクロームパーツ、Fフォーク、エンジンケースのバフクリア仕上採用、など。ツートンカラータンク。
セルとマニュアルデコンプ式キック併設。
カラー設定
・パールダークスペースブルー
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 NJ4AA 103195 ~ 2005/1月 カラー変更
・マーブルアステカオレンジ×ファントムグレーメタリック
・ソニックシルバーメタリック×ファントムグレーメタリック
2006 ~ 2006 NJ4AA 104359 ~ 2006/3月 カラー変更
2007 ~ 2007 NJ4AA 105566 ~ カラー変更
・キャンディインディブルー
・パールシャイニーベージュ×ファントムブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1010 1枚 スズキ 13780-38301 TU250/ST250.GN125/GS125 装着前にオイル塗布してください。

戻る ページ 1 次へ