スズキ SV1000 [1000cc] 2006-07年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

VT54A 海外モデル ■機種記号形式:SV1000K6

スズキ SV1000 [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VT54A 原動機型式 T508 V型2気筒 水冷
フレームNo VT54A - ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 17 後 40 二次減速比 2.350
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 VT54A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
95927 1個

戻る ページ 1 次へ