スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製
GK7DA ■(STD)GSR400K6/7 ・(ABS)GSR400AK7
スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | ABS(全長2090×幅795×高1075×190kg) 2007/9月 ABS標準搭載。 新形状リヤビューミラー。 カラー設定 ・マットブラックメタリックNo.2 ・ソニックシルバーメタリック ・パールスズキディープブルーNo.2 ・キャンディソノマレッド |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | STD 2007/2月 限定仕様(特別色設定) ・グラススプラッシュホワイト |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | STD(全長2090×幅795×高1075×185kg) 2006/9月 カラー追加 ・レッド ・ブルー |
| 2006 ~ 2006 | GK7DA 100001 ~ | STD 2006/5月 新設計DOHC4バルブ(スズキ独自メッキシリンダーSCEM採用)、FI搭載。 異型ヘッドライト、2灯の5Wポジションランプ搭載。 燃料タンクカバーにはめ込んだFターンシグナルランプ、独特形状採用リヤターンシグナルランプ。 アルミツインスパーモノサス、サブフレーム一体型アルミスイングアーム、2本出しセンターアップマフラー、丸目二眼LEDリアランプ。 カラー設定 ・マットブラックメタリック |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA 101787 ~ | STD 2007/4月 カラー追加 ・ホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94043 | 1個 | GSR400(K6・06-07) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 90105 | 1個 | GSR400(K6・06-07) |
戻る ページ 1 次へ