スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製
GW72A ハーフカウル 縦2灯 ■(STD ABS)GSF1250SAK7/8/SAL0/L1/L2/L5/L6 ・(Secial Edition)SAZK9
スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | GW72A ~ | STD ABS 2009/3月 カラー追加 ・グリームグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック 2014/4月 価格変更 |
| 2007 ~ 2007 | GW72A 100001 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) 2007/3月 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。 6速トランスミッション、2段階調整可変シート(770/790mm)。縦2灯配置ヘッドライト。 カラー設定 ・グラファイトブルーメタリック ・キャンディソノマレッド |
| 2008 ~ 2008 | GW72A 100874- ~ | STD ABS 2008/3月 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・パールスズキディープブルー |
| 2009 ~ 2009 | GW72A 101301 ~ | Specia Edition 2009/3月 銀色ホイール(専用色)、タンクとハーフカウルに専用グラフィック。 ・パールミラージュホワイト |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101547 ~ | STD ABS 2009/7月 |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 103358 ~ | 2011/9月 ABSデカールF位置フェンダー上部1箇所へ。 カラー追加 ・サンデーグレーメタリック(新色) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2012 ~ 2013 | GW72A 103878 ~ | 2012/7月 マイナーチェンジ ウィンカー変更。フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104472 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) マイナーチェンジ 主要諸元変更なし。 サイドカウル形状変更(ラジエーター側面まで延長)。 フレーム、ホイール黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104562 ~ | STD ABS 2016/2月 2段階調整可変シート(790/810mm)。センタースタンド装備。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・キャンディダーリングレッド ・パールグレッシャーホワイト 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66619 | 1個 | バンディット1250/S(GSF1250K7/SK7・07-08) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94033 | 1個 | バンディット1250/S(GSF1250K7/SK7・07-08)・バンディット1200/S(GSF1200K6/SK6・06) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65628 | 1個 | バンディット1250/S(GSF1250K7/SK7・07-08)・バンディット1200/S(GSF1200K6/SK6・06) |
戻る ページ 1 次へ