スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

C533F FI ABS ■GSXS750AL7

スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C533F 原動機型式 R749 直列4気筒 水冷
フレームNo C533F - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 180/55 ZR 17 73W
バッテリー FT12A-BS 全長 2,125
スプロケット
前 17 後 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C533F 100001 ~ 2017/3月
平成28年国内排出ガス規制対応。
GSX-R750直系水冷DOHC4気筒エンジンをストリート用にチューニング。ローRPMアシスト採用。
3モードトラクションコントロールシステム、異形断面スイングアーム、スズキイージースタートシステム採用、など。
ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したテーパーハンドルバー。
カラー設定
・パールミラレッド
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 C533F 100462 ~ 2018/1月 マイナーチェンジ
Fフォークが全モデルブラック。アルミ製ハンドル採用、など。他変更なし。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(新色)
・マットブラックメタリックNo.2(継続)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(継続)
2019 ~ 2019 C533F 100684 ~ 2019/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 C533F 100919 ~ 2020/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2021 C533F 101179 ~ 2021/2月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

2. 3113FZ モノラック用フィッティング GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
4営業日後以内
GIVI(ジビ) 3113FZ モノラック用フィッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
96602 1個 GSX-S750 ABS(17)

戻る ページ 1 次へ