スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

LC6DS12EZ (中国生産)ABS ■(STD)DL250RLJM3/4/6

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-DS12E 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo LC6DS12EZ - 01100001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.357
プラグ
MR7E-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 LC6DS12EZ 01100001 ~ STD ABS
2023/3月
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK)
ABS標準。
エキゾーストシステム配管と触媒仕様見直し。
アップハンドル、800mm低シート高。
専用セッティングFフォーク、7段階調整式Rサス。
フルデジタル表示多機能メーター、前後輪花弁形状ブレーキディスク採用。
17L燃料タンク、センタースタンド標準装備。
カラー設定
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック
2024 ~ 2025 LC6DS12EZ 01102417 ~ STD ABS
2024/4月 価格変更のみ
カラー継続
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック(CZX)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック(C0X)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
2026 ~ 2027 LC6DS12EZ 01103414 ~ STD ABS
2026/7月 マイナーチェンジ
丸型LED(縦2灯)ヘッドライト採用。その左右にLEDポジションランプ。
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリングクールイエロー(BJE)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
・パールネブラーブラック×パールグレッシャーホワイトNo.2(CLZ)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

2. GIVI SR3116 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
9営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR3116 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 装着方法
99102 1セット TOPケース:モノロック V-STROM250(17-18) シングル

3. GIVI PL3116 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
4営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI PL3116 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 装着方法
99823 1セット サイドケース:E22、TRK33、DLM36 V-STROM250(17-18) ダブル

戻る ページ 1 次へ