スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式 キャリア・ケース類

CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 101607 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CF4EA ~ V125G
2009/9月 カラー追加
・グラススパークルブラック

V125Sへモデルチェンジで生産終了。
2009 ~ 2009 CF4EA 100047 ~ V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg)
2008/12月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・キャンディカプリブルー
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・キャンディソノマレッドNo.2
・パールグラスホワイトNo.2
2009 ~ 2009 CF4EA 101607 ~ V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
2008/12月 マイナーチェンジ
シートヒーター新装備。
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スライドキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スライドキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 荷台寸法(mm) 適合車種
210-166 1個 アドレスV125/G(-K9) ブラック 縦550×横340 SUZUKI

2. リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックス等を積載する際に便利な大型のキャリアです。タンデムシート部分にキャリアをレイアウトする事により、強度と安定性の向上を図っております。 また、キャリアを後方へスライドすることでシートの開閉が可能となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-300 1個

3. バックレストキャリア/メッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411000 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

4. バックレストキャリア/クロ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411010 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

戻る ページ 1 次へ