スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式 キャリア・ケース類

GT79A FI ABS ■GSXS1000FL6

スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GT79A 原動機型式 T719 直列4気筒 水冷
フレームNo GT79A - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
フルカウル装備。
GSX-R1000(海外)エンジンをベースとし水冷4サイクル直列4気筒。
電子制御式ABS標準装備。3段階選択可能トラクションコントロール、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したレンサル社製アルミハンドルバー。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マルチウイングキャリア GSX-S1000 ABS/F ABS(’15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア GSX-S1000 ABS/F ABS(’15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) 適合車種
92346 1個 4 GSX-S1000ABS/FABS(’15)

2. HBシートバッグ DH-707 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HBシートバッグ DH-707 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパースポーツやストリートファイター系にマッチするサイズとデザイン。見た目以上の積載量で、A5サイズマップ、500mlペットボトル、長財布、純正工具、スマートフォン等が収納可能。ダイヤルロック対応。盗難抑制に別売のダイヤルロックが使用可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
92613 1個

3. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載能力の低いスポーツタイプに便利なリヤキャリア。スチール製ブラック仕上げ。シートカウルへの穴あけ加工が必要です。フェンダーレスとの併用不可。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 寸法(mm) 最大積載量(kg) 主な適合車種
210-228 1個 BLK 240×170 5 GSX-S1000

4. GIVI イージーロック【BF18】DL1000 V-Strom GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF18】DL1000 V-Strom 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92274 1個 DL1000 V-Strom(’14~’16)、GSX-S1000(’15~’16)

5. HBシートバッグ DH-707 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HBシートバッグ DH-707 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパースポーツやストリートファイター系にマッチするサイズとデザイン。見た目以上の積載量で、A5サイズマップ、500mlペットボトル、長財布、純正工具、スマートフォン等が収納可能。ダイヤルロック対応。盗難抑制に別売のダイヤルロックが使用可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
92614 1個

6. HBシートバック 【DH-706】 レッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HBシートバック 【DH-706】 レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーデザインのDHシリーズ。スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 セット内容 幅(mm) 高さ(mm)
92357 1個 シートバック本体、シート巻き固定ベルト、レインカバー 約250 レッド 約185

7. ヘンリービギンズ/シートバッグ DH-706 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘンリービギンズ/シートバッグ DH-706 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーデザインのDHシリーズ。スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 セット内容 容量(L) 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
74149 1個 バッグ本体・シート巻き固定ベルト・レインカバー 6 約300×250×185

戻る ページ 1 次へ