スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式 キャリア・ケース類

DL32B ABS ■GSX-S125AL8/AL9/XAM0/XAM1

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL32B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/80 - 17 46S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DL32B ~ 2018/10月
フレームもブラックアウト。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(XAL9)
・ソリッドブラック(半艶)(AL9)
2018 ~ 2018 DL32B 100001 ~ 2017/10月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4バルブ単気筒DOHC。
ABS標準装備(スズキ国内125cc初採用)、花弁形状ブレーキディスク、アップハンドル、フルデジタル表示多機能メーター、デュアルタイプマフラー、など。
カラー設定
・ソリッドブラック(半艶)(AL8)
・トリトンブルーメタリック(XAL8)
2020 ~ 2020 DL32B 102197 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2022 DL32B 103220 ~ 2021/1月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】荷物積載時の安定を考え、大きく見直し。天板を支えるステーを設置することで強度アップ。スチール製ブラック仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 色 最大積載量(kg)
210-2511 1個 GSX-R125/S125 スチール ブラック 5

2. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載量の不安からかどうしても近場のツーリングで終わってしまうZ900RS。剛性を持たせた堅固な作りが積載量の不満をなくします。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 適合 寸法(mm)
210-251 1個 BK スズキGSX-S125/R125(17y~) L215×H155

戻る ページ 1 次へ