スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類

ED22B フルカウル 国内モデル(インド生産)ABS ■GSX250FRLM0/LZM0/LM1/LZM1

スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED22B 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo ED22B - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,010
スプロケット
前 13 後 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED22B 100001 ~ フルカウルスポーツ
2020/4月
油冷4サイクルSOHC単気筒4バルブ。SEPエンジン(SOCS=Suzuki Oil Cooling System搭載。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示液晶多機能メーター、スズキイージースタートシステム、インナーチューブ径41mmFフォーク、7段階プリロード調整式Rサス。
ABS標準装備。前後ディスクブレーキ(前300mm、後220mm)、前後ラジアルタイヤ。
フルカウル、セパレートハンドル、LEDヘッドランプ/テールランプ、スリム前後二分割シート、カウル一体化グラブバー、デュアルタイプマフラー(ショートタイプサイレンサー)。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・マットプラチナシルバーメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2
2021 ~ 2022 ED22B 102551 ~ フルカウルスポーツ
2021/4月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

トリトンブルーメタリック
GSX250FRLZM1 ED22B-102552-

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

2. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番アイテムのリアキャリアに新型GIXXER用が登場!全体のスタイルを壊さずに、加工なしで取り付けられるリアキャリアです。またキャリアステー左右にヘルメットロック本体を固定出来るステーを配置。便利さが一気にアップするアイテムです。純正リアフェンダー用。スチール製ブラック仕上げ天板サイス:縦195×横260mm。最大積載量:5kg

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 色
210-2772 1セット GIXXER150 20y- ブラック

3. バッグサポート 210-4992 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 210-4992 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-4992。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ジクサーSF250 20。スズキ[SUZUKI] GIXXER 150[ジクサー150] 。スズキ[SUZUKI] GIXXER 250[ジクサー250]

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色
210-4992 1個 ブラック

4. バイク用 キャリア グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 キャリア グラブバーキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右にヘルメットフックを装備。キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
17448 1セット CBR250R(11~16)

5. サイドバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け型サイドバッグがタイヤに巻き込まれることを防ぎ、安定性を高める補助サポートバー。車種専用設計なのでバッグを装着しないときも目立ちません。デイトナのグラブバーキャリア(品番:17448)同時装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大積載量(kg) 適合車種
17738 1セット 左右セット スチール製マットブラック塗装仕上げ 推奨:3以下(バッグ重量含む) ジクサー250/SF250(20)〈2BK-ED22B〉、ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉

戻る ページ 1 次へ