スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-25年式 キャリア・ケース類

VP55E 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD

スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-VP55E 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55E - 100005 ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 VP55E ~ 2025/1月 カラー変更。価格変更。
カラー変更
・パールマットシャドーグリーン×マットブラックメタリックNo.2
・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2

生産終了。
2022 ~ 2022 VP55E 100005 ~ 2022/1月 マイナーチェンジ
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
最高出力4.1psダウン。
カラー設定
・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 VP55E 100565 ~ 2023/2月
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック
・グラススパークルブラック×ソリッドアイアングレー
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 VP55E 102671 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載時の安定を考え、形状を大きく見直しました。加えて、天板を支えるステーを設置することで強度アップも図っております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 天板寸法(mm) 最大積載量(kg)
210-2391 1個 スチール製メッキ仕上げ ブラック 縦265×横205 5

戻る ページ 1 次へ