スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2008-17年式 タイヤ IRC製

CJ46A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン FI ■(STD)AN250SK8/SK9/SL1 ・(ベーシックタイプ)AN250SUK9/UL1/UL2

スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 100220 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 CJ46A ~ ベーシックタイプ
2013/4月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト(新色)
・グラススパークルブラック(継続)
2014 ~ 2017 CJ46A ~ ベーシックタイプ
2014/4月
シートにグレーステッチ、Sエンブレム変更。
カラー追加
・アルバブルーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト(継続)
・グラススパークルブラック(継続)
2008 ~ 2008 CJ46A 100220 ~ STD
2007/11月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 104713 ~ STD
2008/10月
カラー変更
・アクアブルーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 105543 ~ ベーシックタイプ
2008/12月
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CJ46A 111879 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続)
2011 ~ 2011 CJ46A 111879 ~ ベーシックタイプ
2011/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続)
2012 ~ 2012 CJ46A 113869 ~ ベーシックタイプ
2012/1月 マイナーチェンジ
外観上の変更なし。
ブレーキレバー部のゴムカバー廃止、車載工具の内容を変更。
トランスポンダイモビライザーを変更。
カラー設定
・サンダーグレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(継続)
・パールミラージュホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) ¥9,398 税込¥10,338
5営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329567 1本 フロント チューブレスタイプ 120/80-14 M/C 58S 2.75

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) ¥9,398 税込¥10,338
5営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329572 1本 リア チューブレスタイプ 150/70-13 M/C 64S 4

戻る ページ 1 次へ