スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 タイヤ IRC製

海外モデル ■STD・STD ABS

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 T717 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,048
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ STD ABS無し
全長2048×幅705×高1130×重量203kg
モデルチェンジ
2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。
新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2013 ~ 2013 ~ STD ABS無し
カラー変更
・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色)
・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2014 ~ 2014 ~ STD ABS無し
カラー変更
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2015 ~ 2015 ~ STD ABS
全長2045×幅705×高1130×重量205kg
この年からABSモデル追加。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2015 ~ 2015 ~ STD ABS無し
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2016 ~ 2016 ~ STD ABS
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)
2016 ~ 2016 ~ STD ABS無し
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. RMC810 IRC

販売価格(税別)    
IRC RMC810 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
111237 1本 120/70ZR17 Front チューブレス 3.5

2. RMC810 IRC

販売価格(税別)    
IRC RMC810 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
116512 1本 190/50ZR17 チューブレス 6 190

戻る ページ 1 次へ