スズキ アヴェニス [125cc] 2023-26年式 タイヤ IRC製

EA12J (インド生産)■UN125NEM3/6

スズキ アヴェニス [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-EA12J 原動機型式 AF21 4st単気筒 空冷
フレームNo EA12J - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 1,895
スプロケット
前 後 二次減速比 3.461
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 EA12J 100001 ~ 2022/10月
インド国内で2022年1月より販売しているモデル。
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ボディーマウントLEDヘッドランプ、2灯式LEDリヤコンビネーションランプ、フル液晶ディスプレイなど装備。
シャッター付キーシリンダー採用、ヘルメットホルダー2個装備したシート下トランクスペース、右フロントインナーラック、USBソケット、ふた付き左フロントインナーボックスなど装備。
カラー設定
・パールミラージュホワイト×マットフィブロイングレーメタリック
・マットフィブロイングレーメタリック×ラッシュグリーンメタリック
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EA12J 100891 ~ 2025/10月
カラー変更
・パールミラレッド×グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
5営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.40(5)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
121132 1本 90/90-12 F 12 T/L MB58

2. MB520 IRC

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:8日
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329580 1本 90/90-12 TL(チューブレス) iRC:329580 463

3. SCOOTER IRC

販売価格(税別) ¥6,298 税込¥6,928
5営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122033 1本 90/100-10 R 10 T/L MB47

4. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

5. IRC タイヤ MB58 チューブレス IRC

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
3営業日後以内
IRC IRC タイヤ MB58 チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ
14599129 1本 90/90-12T/L

戻る ページ 1 次へ