スズキ GSX400E [400cc] 1983-86年式 タイヤ IRC製

GK51C フェアリング(カタナ)

スズキ GSX400E [400cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK51C 原動機型式 GS40X 並列2気筒 空冷
フレームNo GK51C - ~ 排気量 399
タイヤ
前 3.60 S 18 4PR WT 後 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー YB12B-B2(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ドラム 備考
重量 191
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 GK51C ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GP-1 IRC

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:7日
IRC GP-1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ リム幅(mm) リム径(inch)
102467 1本 4.10-18 WT 標準/2.50 18

戻る ページ 1 次へ