スズキ レッツ5 G [50cc] 2008-16年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

CA47A ■機種記号形式:UZ50YGK8- G(上級機種)/UZ50YGL1

スズキ レッツ5 G [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA47A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA47A - 100038 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,695
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CA47A ~ カラー追加
2008 ~ 2008 CA47A 100001 ~ G(上級機種)
フロントインナーポケット
盗難防止アラーム
2トーンシート
2010 ~ 2010 CA47A 118881 ~ カラー追加
2011 ~ 2011 CA47A 121891 ~ マイナーチェンジ
ロゴデザインの変更
バフ仕上げブレーキレバーの採用
ヘルメットボックス内のインナーマット廃止
シート色がブラック
2013 ~ 2016 CA47A 123535 ~ カラー追加
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903400 1本 フロント/リア 10 80/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ