スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式 タイヤ

GJ51B ■機種記号形式:GSX250E3/4/5

スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ51B 原動機型式 GS25X 並列2気筒 空冷
フレームNo GJ51B - 100065 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.60 S 18 4PR WT 後 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 174
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 GJ51B 100065 ~ 1982/2月
名前後ろにKATANAが付く。GSX1100S カタナのデザインの流れをくみ、外装一新。
空冷4stDOHC並列2気筒。TSCC(2渦流燃焼室 ツイン・スワール・コンバスチョン・チャンバー)採用。
ANDF(Anti Nose Dive Fork=アンチ・ノーズ・ダイブ機構式フロントフォーク)
Fスパイラル状穴開きディスクプレート、大容量フューエルタンク(16L)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
126145 1本 Front・Rear共用 18 4.10H18 4PR TL

2. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
230039 1本 Front・Rear共用 18 3.60H18 4PR TL

3. GP-1 IRC

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:7日
IRC GP-1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ リム幅(mm) リム径(inch)
102467 1本 4.10-18 WT 標準/2.50 18

戻る ページ 1 次へ